タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
倣い加工用カッタ HFZN10-M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13063060
品番
HFZN10M016M08R03
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
倣い加工用カッタ、タングフレックス対応モジュラヘッド、両面仕様2コーナインサート使用
質量(kg)
0.02
寸法H(mm)
10
寸法LF(mm)
25
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
13
寸法OAL(mm)
42
適合インサート
ZNHU1003R30-MM、ZNHU1003R20-MM
寸法DCSFMS(mm)
14.5
寸法DC2(mm)
12.5
寸法CRKS
M8