タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
倣い加工用カッタ HFZN10-M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13063078
品番
HFZN10M025M12R05
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
倣い加工用カッタ、タングフレックス対応モジュラヘッド、両面仕様2コーナインサート使用
質量(kg)
0.1
寸法H(mm)
17
寸法LF(mm)
35
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
22
寸法OAL(mm)
57
適合インサート
ZNHU1003R30-MM、ZNHU1003R20-MM
寸法DCSFMS(mm)
23
寸法DC2(mm)
21.5
寸法CRKS
M12