タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
縦インサート型直角肩加工用カッタ TPM16-SA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法DC(mm)
250
注文コード
13063245
品番
TPM16R250M47.6-12SA
参考基準価格(税別)
¥382,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DC
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
質量(kg)
13.2
寸法b(mm)
14
寸法LF(mm)
63
エアー穴
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
250
適合インサート
LMMU160908PNER-MJ
寸法DCONMS(mm)
47.625
寸法APMX(mm)
15.1
寸法DCSFMS(mm)
200
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
25.4
寸法CICT(mm)
12
FIG
3