タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ IR/L-ISO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
インサートサイズ
6
注文コード
13063297
品番
6IR125ISO AH8015
参考基準価格(税別)
¥11,050
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
インサートサイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH8015
ピッチ(mm)
1.25
勝手
右
寸法RE(mm)
0.09
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
6
寸法PDX(mm)
0.9