タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ ER/L-ISO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
13063577
品番
22ER35ISO AH8015
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,239
販売価格(税別)
¥
17,490
バスケットに入れる
材質
AH8015
ピッチ(mm)
3.5
勝手
右
寸法RE(mm)
0.44
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
22
寸法IC(mm)
12.7
寸法PDX(mm)
2.5
寸法PDY(mm)
1.7