タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
深穴加工用ドリル MCTR L/D=25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13065939
品番
MCTR11.00XM20-25
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法LS(mm)
50
寸法LF(mm)
329
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
11
寸法LU(mm)
301.7
適合インサート
ZSGT060204R-NDJ
寸法DCONMS(mm)
20
CSP
あり