4WAYストレッチライトウォームカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズS 注文コード13066019 品番G-2205
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
動きやすく快適なウエストゴム仕様
ウエストにはIN/OUT調整可能なドローコードがついているのでベルトなしでも着用可能
両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)
フロントはYKKファスナーを使用
保温性の高い裏毛ドビー素材を使用

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツ ブラック サイズS 混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5 股下(cm)69 機能保温性、ストレッチ 素材4WAYストレッチ バックウォーム ドビー ワタリ(cm)幅29 実寸ウエスト(cm)66
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする