タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
スクリューオン式ヘッド、後挽き用 QC12-JSEGR-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13067174
品番
QC12-JSEGR10-CHP
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
勝手
右
寸法LH(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
3.5
寸法HF(mm)
12
適合インサート
J10ER005BF
寸法APMX(mm)
3
寸法OAW(mm)
15