タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13067628
品番
ERRQ12M040C32.0R04
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.84
寸法LH(mm)
50
寸法LS(mm)
100
寸法LF(mm)
150
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
28
適合インサート
RQMT1204ENC8-MM
寸法DCONMS(mm)
32
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
40
寸法CICT(mm)
4