タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPM11,16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13069834
品番
TPM11R080M25.4-09
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1
寸法b(mm)
6
寸法LF(mm)
50
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
80
適合インサート
LMMU110708PNER-MJ
寸法DCONMS(mm)
25.4
寸法APMX(mm)
9.7
寸法DCSFMS(mm)
46
寸法CBDP(mm)
26
寸法KWW(mm)
9.5
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
9
注意
※仕様変更によりチップ座と切りくずポケット:が光沢仕様になりますが、製品性能に違いはございません。