タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ ER/L-60
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
TH10
インサートサイズ
16
注文コード
13070105
品番
16ELA60 TH10
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
この商品は
材質・インサートサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TH10
ピッチ(mm)
0.5〜1.5
山数
48〜16
勝手
左
寸法RE(mm)
0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7