タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ ER/L-60
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
TH10
インサートサイズ
22
注文コード
13070130
品番
22ERN60 TH10
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,939
販売価格(税別)
¥
14,490
バスケットに入れる
この商品は
材質・インサートサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TH10
ピッチ(mm)
3.5〜5
山数
7〜5
勝手
右
寸法RE(mm)
0.44
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
22
寸法IC(mm)
12.7
寸法PDX(mm)
2.5
寸法PDY(mm)
1.7