16IR30ISO T313V ねじ切り用チップ IR/L-ISO タンガロイ 13070218 16IR30ISO T313V ねじ切り用チップ IR/L-ISO タンガロイ 13070218

ねじ切り用チップ IR/L-ISO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード13070218 品番16IR30ISO T313V
参考基準価格(税別)¥18,150 販売価格(税込) ¥14,234
販売価格(税別)
12,940
材質T313V ピッチ(mm)3 勝手 寸法RE(mm)0.21 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ16 寸法IC(mm)9.525 寸法PDX(mm)1.6 寸法PDY(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする