曜日別特売
G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901

G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901
G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901
G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901
G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901
G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901
G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901
G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901
G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901
G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901
G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901
G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901
G-2215 4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ GLADIATOR 13070901

4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズM
キャメル
実寸ウエスト(cm)72
内容量1着注文コード13070901品番G-2215
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
動きやすく快適なウエストゴム仕様
ウエストにはIN/OUT調整可能なドローコードがついているのでベルトなしでも着用可能
両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)
フロントはYKKファスナーを使用
裾ジョガー仕様
保温性の高い裏毛ドビー素材を使用

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツキャメルサイズM混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5股下(cm)68機能保温性、ストレッチ素材4WAYストレッチ バックウォーム ドビーワタリ(cm)幅31実寸ウエスト(cm)72
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする