TPO18R040M16.0E04 ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPO18 タンガロイ 13071600 TPO18R040M16.0E04 ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPO18 タンガロイ 13071600

ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPO18

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13071600 品番TPO18R040M16.0E04
販売期限:2025年12月14日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.2 寸法b(mm)5.6 寸法LF(mm)40 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)40 寸法DCONMS(mm)16 寸法APMX(mm)16.7 寸法DCSFMS(mm)35 寸法CBDP(mm)18 寸法KWW(mm)8.4 寸法DC2(mm)40.2 寸法KAPR(°)90 寸法CICT(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする