TPO18R125M40.0E09 ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPO18 タンガロイ 13071627 TPO18R125M40.0E09 ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPO18 タンガロイ 13071627

ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPO18

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13071627 品番TPO18R125M40.0E09
販売期限:2025年12月14日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.8 寸法b(mm)9 寸法LF(mm)63 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)125 寸法DCONMS(mm)40 寸法APMX(mm)16.7 寸法DCSFMS(mm)71 寸法CBDP(mm)32 寸法KWW(mm)16.4 寸法DC2(mm)125.2 寸法KAPR(°)90 寸法CICT(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする