タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPO18
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13071636
品番
TPO18R160M40.0E10
販売期限:
2025年12月14日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.9
寸法b(mm)
9
寸法LF(mm)
63
エアー穴
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
160
寸法DCONMS(mm)
40
寸法APMX(mm)
16.7
寸法DCSFMS(mm)
100
寸法CBDP(mm)
29
寸法KWW(mm)
16.4
寸法DC2(mm)
160.2
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
10