タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ソリッドドリル DSE-F03
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13071794
品番
DSE0860F03 AH180
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
AH180
寸法(mm)
(LCF)56.6
寸法LS(mm)
43
寸法LF(mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
8.6
寸法PL(mm)
1.57
寸法LU(mm)
27.4
寸法DCONMS(mm)
8.6