タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ EPGTR/L-W08
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13074515
品番
EPGT040102L-W08 TH10
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
TH10
寸法L(mm)
4.1
寸法S(mm)
1.59
寸法D1(mm)
2.3
勝手
左
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.2〜1
送りf(mm/rev)
0.01〜0.15
寸法IC(mm)
3.97