タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ SPM/GN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13074926
品番
SPMN120304 UX30
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
材質
UX30
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
3.18
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1〜2
送りf(mm/rev)
0.05〜0.3
寸法IC(mm)
12.7