CNMG120412-TH T9225 チップ CNMG-TH タンガロイ 13079205 CNMG120412-TH T9225 チップ CNMG-TH タンガロイ 13079205

チップ CNMG-TH

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13079205 品番 CNMG120412-TH T9225
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590
材質T9225 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)3〜6 送りf(mm/rev)0.3〜0.6 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする