CNMG120412-TM T9225 チップ CNMG-TM タンガロイ 13079300 CNMG120412-TM T9225 チップ CNMG-TM タンガロイ 13079300

チップ CNMG-TM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13079300 品番 CNMG120412-TM T9225
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590
材質T9225 形状ひし形穴付き80° 厚さ(mm)4.76 寸法L(mm)12.9 切刃長さ(mm)12.7 寸法D1(mm)5.16 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 コーナー半径Re(mm)1.2 チップブレーカ両面 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1〜5 送りf(mm/rev)0.2〜0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする