タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG-TM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13079336
品番
CNMG190612-TM T9225
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
T9225
形状
ひし形穴付き80°
厚さ(mm)
6.35
寸法L(mm)
19.3
切刃長さ(mm)
19.05
寸法D1(mm)
7.93
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
コーナー半径Re(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
1〜5
送りf(mm/rev)
0.2〜0.5