寸法図

チップ SNMG-TH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード13080709 品番SNMG120408-TH T9225
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,219
販売価格(税別)
9,290
この商品は寸法REなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質T9225 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)3〜6 送りf(mm/rev)0.3〜0.6 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする