寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ VNMG-TS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13082206
品番
VNMG160408-TS NS520
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
NS520
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.2〜1.5
送りf(mm/rev)
0.03〜0.2
寸法IC(mm)
9.525