寸法図
タンガロイ
CBNチップ 3QP-WNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
13085654
品番
3QP-WNGA080408 BXM10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,210
材質
BXM10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.2
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.5
送りf(mm/rev)
0.03~0.2
寸法IC(mm)
12.7