寸法図

ボス付きサイドカッタ TSN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数6 寸法DC(mm)125 寸法CW(mm)16 注文コード13085880 品番TSN10R125M31.7-16-06
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は刃数・寸法DC・寸法CWなど8種類から選べます 他の種類を見る
刃数6 寸法b(mm)8 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)16 寸法DC(mm)125 適合インサートLMEU100808ZNEN-MJ 寸法CDX(mm)26.5 寸法DCONMS(mm)31.75 寸法DCSFMS(mm)70 寸法KWW(mm)12.7 寸法CICT(mm)12 FIG1 寸法DBC(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする