寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ボス付きサイドカッタ TSN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃数
5
寸法DC(mm)
100
寸法CW(mm)
19
注文コード
13085907
品番
TSN12R100M25.4-19-05
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法DC・寸法CW
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
寸法b(mm)
6
寸法LF(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
19
寸法DC(mm)
100
適合インサート
LMEU120808ZNEN-MJ
寸法CDX(mm)
24
寸法DCONMS(mm)
25.4
寸法DCSFMS(mm)
50
寸法KWW(mm)
9.5
寸法CICT(mm)
10
FIG
1
寸法DBC(mm)
-