寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ボス付きサイドカッタ TSN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃数
8
寸法DC(mm)
200
寸法CW(mm)
19
注文コード
13085925
品番
TSN12R200M47.6-19-08
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法DC・寸法CW
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
8
寸法b(mm)
14
寸法LF(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
19
寸法DC(mm)
200
適合インサート
LMEU120808ZNEN-MJ
寸法CDX(mm)
31.5
寸法DCONMS(mm)
47.625
寸法DCSFMS(mm)
135
寸法KWW(mm)
25.4
寸法CICT(mm)
16
FIG
2
寸法DBC(mm)
101.6