寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ボス付きサイドカッタ TSN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃数
5
寸法DC(mm)
125
寸法CW(mm)
25
注文コード
13085934
品番
TSN15R125M31.7-25-05
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法DC・寸法CW
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
寸法b(mm)
8
寸法LF(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
25
寸法DC(mm)
125
適合インサート
LMEU150908ZNEN-MJ
寸法CDX(mm)
26.5
寸法DCONMS(mm)
31.75
寸法DCSFMS(mm)
70
寸法KWW(mm)
12.7
寸法CICT(mm)
10
FIG
1
寸法DBC(mm)
-