寸法(mm)(APMX3)0.8
質量(kg)0.03
寸法LF(mm)25
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dc3(mm)16.6
寸法DC(mm)16
寸法OAL(mm)42
適合インサートAOMT070204PDPR-MJ、AOGT070204PDFR-AJ
寸法APMX(mm)7
寸法DCSFMS(mm)12.8
寸法APMX2(mm)6.4
寸法DC2(mm)16
寸法KAPR(°)90、(KAPR_2)90、(KAPR_3)10
寸法CICT(mm)4
寸法OAL2(mm)42.1
寸法OAL3(mm)42.5
寸法CRKSM8