寸法図

ねじ止め式高精度仕上げ加工用カッタヘッド HBFM-M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13087420 品番 HBFM10M06
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法H(mm)7 寸法LF(mm)20 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)10 寸法OAL(mm)34.5 適合インサートZFBM100R00-MJ 寸法APMX(mm)5 寸法DCSFMS(mm)9.7 寸法CRKSM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする