寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ねじ止め式高精度仕上げ加工用カッタヘッド HBFM-M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13087429
品番
HBFM25M12
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
17
寸法LF(mm)
35
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
25
寸法OAL(mm)
57
適合インサート
ZFBM250R00-MJ
寸法APMX(mm)
12.5
寸法DCSFMS(mm)
24
寸法CRKS
M12