寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ねじ止め式高精度仕上げ加工用カッタヘッド HBFM-M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13087438
品番
HBFM30M16
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
22
寸法LF(mm)
43
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
30
寸法OAL(mm)
66
適合インサート
ZFBM300R00-MJ
寸法APMX(mm)
15
寸法DCSFMS(mm)
29
寸法CRKS
M16