寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPO11
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法DCONMS(mm)
25.4
注文コード
13087560
品番
TPO11R080M25.4-10
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.07
寸法b(mm)
6
寸法LF(mm)
50
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
80
適合インサート
ASMT11T304PDPR-MJ
寸法DCONMS(mm)
25.4
寸法APMX(mm)
10.6
寸法DCSFMS(mm)
58
寸法CBDP(mm)
26
寸法KWW(mm)
9.5
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
10