寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPO11
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法DCONMS(mm)
31.75
注文コード
13087569
品番
TPO11R100M31.75-11
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.95
寸法b(mm)
8
寸法LF(mm)
63
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
100
適合インサート
ASMT11T304PDPR-MJ
寸法DCONMS(mm)
31.75
寸法APMX(mm)
10.6
寸法DCSFMS(mm)
70
寸法CBDP(mm)
32
寸法KWW(mm)
12.7
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
11