寸法図

深穴加工用ドリル MCTR L/D=10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)25.4 注文コード13087614 品番MCTR17.45XU25.4A-10
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は寸法DCONMSなど14種類から選べます 他の種類を見る
油穴 寸法LS(mm)56 寸法LF(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)17.45 寸法LU(mm)182.2 適合インサートTOHT080305R-NDJ 寸法DCONMS(mm)25.4 寸法LGUIDE(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする