寸法図

深穴加工用ドリル MCTR L/D=15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)25.4 注文コード13087824 品番MCTR18.24XU25.4-15
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は寸法DCONMSなど19種類から選べます 他の種類を見る
油穴 寸法LS(mm)56 寸法LF(mm)327 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)18.24 寸法LU(mm)288 適合インサートTOHT090305R-NDJ 寸法DCONMS(mm)25.4 寸法LGUIDE(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする