寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
深穴加工用ドリル MCTR L/D=25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
25.4
注文コード
13087989
品番
MCTR17.45XU25.4A-25
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LS(mm)
56
寸法LF(mm)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
17.45
寸法LU(mm)
452.2
適合インサート
TOHT080305R-NDJ
寸法DCONMS(mm)
25.4
寸法LGUIDE(mm)
18