寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
深穴加工用ドリル MCTR L/D=25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
31.75
注文コード
13088086
品番
MCTR25.40XU31.75-25
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LS(mm)
60
寸法LF(mm)
702
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
25.4
寸法LU(mm)
653.7
適合インサート
TOHT120405R-NDJ
寸法DCONMS(mm)
31.75
寸法LGUIDE(mm)
20