寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
深穴加工用ドリル TRLG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
20
寸法L(mm)
1000
注文コード
13088104
品番
TRLG12.00X1000-22
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法L
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバーコード:22
寸法L(mm)
1000
寸法x(mm)
18
油穴
有
寸法LS(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12
寸法LU(mm)
933.8
寸法OAL(mm)
1001.8
適合インサート
LOGT060204R-NDJ
寸法DCONMS(mm)
20
寸法LGUIDE(mm)
16