寸法図

深穴加工用ドリル TRLG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)20 寸法L(mm)800 注文コード13088147 品番TRLG12.00X800-22
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は寸法DCONMS・寸法Lなど32種類から選べます 他の種類を見る
仕様ドライバーコード:22 寸法L(mm)800 寸法x(mm)18 油穴 寸法LS(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)12 寸法LU(mm)733.8 寸法OAL(mm)801.8 適合インサートLOGT060204R-NDJ 寸法DCONMS(mm)20 寸法LGUIDE(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする