寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
深穴加工用ドリル TRLG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
25.4
寸法L(mm)
1000
注文コード
13088278
品番
TRLG16.00X1000-U04A
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法L
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバーコード:U04
寸法L(mm)
1000
寸法x(mm)
24
油穴
有
寸法LS(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
16
寸法LU(mm)
908.2
寸法OAL(mm)
1002.2
適合インサート
TOHT080305R-NDJ
寸法DCONMS(mm)
25.4
寸法LGUIDE(mm)
18