寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの カッター関連備品
ガイドパッド Guide pad GP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
寸法INSL(mm)
18
注文コード
13088445
品番
GP05-18-075-DC FH3135
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥18,139
販売価格(税別)
¥
16,490
バスケットに入れる
この商品は
寸法INSL
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FH3135
寸法S(mm)
2.5
寸法W1(mm)
5
寸法RE(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
18
FIG
2