寸法図

ガイドパッド Guide pad GP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 寸法INSL(mm)20 注文コード13088497 品番GP07-20-120-DC FH3135
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥22,539
販売価格(税別)
20,490
この商品は寸法INSLなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質FH3135 寸法S(mm)3.5 寸法W1(mm)7 寸法RE(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)20 FIG2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする