寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの カッター関連備品
ガイドパッド Guide pad GP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
寸法INSL(mm)
40
注文コード
13088558
品番
GP18-40-300-DC FH3135
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,989
販売価格(税別)
¥
29,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法INSL
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FH3135
寸法S(mm)
9
寸法W1(mm)
18
寸法RE(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
40
FIG
2