寸法図

BTシャンク付 直角肩荒加工用フライスカッタ TLA15-BT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13088567 品番 TLA15R080L083BT50-04M
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
刃数4 質量(kg)6.29 規格MAS-BT50 寸法LH(mm)107 寸法LF(mm)150 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)80 適合インサートTOMT150608PDER-MJ 寸法APMX(mm)83 寸法CICT(mm)24 寸法CRKSM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする