寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
BTシャンク付 直角肩荒加工用フライスカッタ TLA15-BT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13088576
品番
TLA15R100L097BT50-05M
参考基準価格(税別)
¥289,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
刃数
5
質量(kg)
8.92
規格
MAS-BT50
寸法LH(mm)
126.5
寸法LF(mm)
165
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
100
適合インサート
TOMT150608PDER-MJ
寸法APMX(mm)
97
寸法CICT(mm)
35
寸法CRKS
M24