寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
柄付きラジアスカッタ EXLN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13088987
品番
EXLN04M025C25.0R03L
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
寸法LH(mm)
100
寸法LS(mm)
80
寸法LF(mm)
180
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
17.2
寸法DCONMS(mm)
25
寸法APMX(mm)
4
寸法DCX(mm)
25
寸法APMX2(mm)
1.3
寸法DC2(mm)
16.6
寸法KAPR2(°)
20
寸法CICT(mm)
3