寸法図

柄付きラジアスカッタ EXLN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13088996 品番 EXLN04M032C32.0R05L
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
質量(kg)1.09 寸法LH(mm)120 寸法LS(mm)80 寸法LF(mm)200 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)24.2 寸法DCONMS(mm)32 寸法APMX(mm)4 寸法DCX(mm)32 寸法APMX2(mm)1.3 寸法DC2(mm)23.6 寸法KAPR2(°)20 寸法CICT(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする